EBM(江部松商事)
角型 カバー付 バスケット
材質
カバー:ポリカーボネイト、バスケット:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27787963
40150
G
530×325×H265(95)
5058000
¥49,500
¥
48,980
¥53,878
(税込)
翌々日出荷
27787979
40151
S
530×325×H265(95)
5058100
¥49,500
¥
48,980
¥53,878
(税込)
翌々日出荷
27787988
40148
F
530×325×H280(95)
5058300
¥28,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください