EBM(江部松商事)
GS 18-8 アイスクリームディッシャー
(1件のレビュー)
用途
アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。
材質
18-8 ステンレス
内容量
1個
全12種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
5
8
16
18
20
25
40
50
60
80
100
113
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
全長(mm)
容量(mL)
直径(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27796388
#10
100cc
235
100
Φ70
2795000
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
27796397
#12
80cc
230
80
Φ66
2795100
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
27796406
#14
60cc
225
60
Φ58
2795200
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
27796415
#16
50cc
220
50
Φ56
2795300
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
27796424
#18
40cc
215
40
Φ50
2795400
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
27796433
#20
25cc
210
25
Φ44
2795500
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
27796449
#22
20cc
208
20
Φ42
2795510
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
27796458
#24
18cc
205
18
Φ39
2795600
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
27796467
#26
16cc
200
16
Φ37
2795700
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
27796476
#28
8cc
195
8
Φ31
2795800
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
27796485
#30
5cc
193
5
Φ27
2795810
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
27796494
#8
113cc
240
113
Φ74
3792000
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください