曜日別特売

18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ

18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ - EBM(江部松商事)18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ - EBM(江部松商事)18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ - EBM(江部松商事)18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ - EBM(江部松商事)18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ - EBM(江部松商事)18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ - EBM(江部松商事)18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ - EBM(江部松商事)18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ - EBM(江部松商事)
(3件のレビュー)
用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。材質18-8 ステンレス内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
直径(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27796503#6240130Φ788973200
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
27796519#8235110Φ718973300
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
27796528#10233100Φ698973400
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27796537#1222785Φ668973500
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27796546#1422060Φ608973600
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27796555#1621850Φ568973700
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27796564#1820835Φ508973800
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27796573#2020430Φ438973900
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27796589#2220020Φ418974000
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27796598#2419818Φ398974100
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27796607#2619515Φ358974200
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27796616#2818710Φ308974300
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27796503
2025-07-11
用途: 店舗でのデザート用に
不動産業

壊れにくく、使いやすかったのでリピートです。
あまり売っていない大きさなので助かっています。

対象商品 : 27796503
2022-10-10
用途: ポテサラの盛り
飲食業

とても握りやすくまた使いやすくまた可愛く漏れて大満足です。

対象商品 : 27796528
2022-06-30
用途: アイスクリームの盛り付け
飲食業

ハンドルも握りやすく、ディッシャーそのものも重くなく、使いやすい。アイスクリームの大きさもちょうどよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする