EBM(江部松商事)
アイスクリームディッシャーカラーマーカー
種別
5色×各6本
材質
エラストマー
幅(mm)
約6
全長(mm)
約35
耐熱温度(℃)
105
EBM品番
2001300
内容量
1セット(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27796659
MK-011MX
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください