EBM(江部松商事)
洋白 唐草 スープレードル
食器の種類
洋食器
種別
スープレードル
仕上
ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27797203
-
220
小 40cc
2164010
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27797219
-
260
大 90cc
2164110
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください