EBM(江部松商事)
18-8 エリザベス スープレードル
食器の種類
洋食器
種別
スープレードル
全長(mm)
303
種類
大 100cc
仕上
オールミラー仕上
EBM品番
5460500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27799879
-
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください