EBM(江部松商事)
18-8 クリスタルライン スープレードル
食器の種類
洋食器
種別
スープレードル
仕上
オールミラー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27800633
-
285
大 120cc
4569200
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27800649
-
220
小 80cc
4569300
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください