EBM(江部松商事)
18-8 ウェリントン スープレードル
食器の種類
洋食器
種別
スープレードル
仕上
オールミラー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27801017
-
263
小 40cc
6896900
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27801026
-
272
大 90cc
6897000
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください