EBM(江部松商事)
18-8 ラプソディー スープレードル
食器の種類
洋食器
種別
スープレードル
仕上
オールミラー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27805734
-
308
小 60cc
2144001
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
27805743
-
325
大 90cc
2144101
¥
8,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください