EBM(江部松商事)
KK 18-8 ライラック スープレードル
食器の種類
洋食器
種別
スープレードル
仕上
ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27806827
-
240
小(50cc)
2204000
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27806836
-
300
大(110cc)
2204100
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください