EBM(江部松商事)
KK 18-8 ライラック ソースレードル
食器の種類
洋食器
種別
ソースレードル
全長(mm)
136
種類
小
仕上
ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上
EBM品番
2207900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27806958
-
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください