EBM(江部松商事)
18-8 フェスタン グレービーレードル
食器の種類
洋食器
種別
グレービーレードル
全長(mm)
162
仕上
オールミラー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27807369
-
薄型
5339400
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
27807624
-
厚型
5339130
¥
1,080
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください