EBM(江部松商事)
18-8 アストリッド ソースレードル
食器の種類
洋食器
種別
ソースレードル
全長(mm)
168
種類
17cc
仕上
ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上
EBM品番
7452800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27808446
-
¥
980
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください