EBM(江部松商事)
18-8 アストリッド スープレードル
食器の種類
洋食器
種別
スープレードル
仕上
ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27808595
-
240
小 50cc
7454300
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
27808604
-
308
大 110cc
7454400
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください