EBM(江部松商事)
18-10 アバンギャルド グレビーレードル
食器の種類
洋食器
種別
グレビーレードル
全長(mm)
185
仕上
ハンドル部分メッキ仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27812856
-
ゴールド
3405300
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27812646
-
ブラック
3402900
¥
5,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください