EBM(江部松商事)
18-8 SUNAO レードル
食器の種類
洋食器
種別
レードル
全長(mm)
196
容量(mL)
65
柄長さ(mm)
245
長径(mm)
85
EBM品番
2197350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27814536
-
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください