EBM(江部松商事)
システムケース3
材質
AS樹脂
種別
ブラック 246×82×H50
外寸(mm)
(上部):246×82×H50
内寸(mm)
(上部):240×76×H45、(底部):225×57
EBM品番
4776700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27818377
-
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください