EBM(江部松商事)
リス ワーク&ワーク 屑入れ 角型
材質
ポリプロピレン
容量(L)
8
色
ダークブルー
外寸(mm)
147×274×H300
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
EBM品番
4620050
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27835545
-
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください