耐熱いぶし釉 2点珍味皿

耐熱いぶし釉 2点珍味皿 - EBM(江部松商事)

居酒屋のお通し、珍味入、焼肉店のタレ皿などに

材質耐熱ABS樹脂高さ(mm)24外形寸法(mm)133×87耐熱温度(℃)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27846097-327000
700
699
769(税込)
翌々日出荷
27846106-粉引327020
700
659
725(税込)
翌々日出荷
27846115-天目327040
970
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする