EBM(江部松商事)
亀甲小吸物椀
エコメラミン食器
再生プラスチック50%
材質
メラミン樹脂
種別
黒内朱 B/R メラミン
容量(mL)
250
外寸法(Φ×Hmm)
92×66
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-7763-94
EBM品番
1445150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27846517
B34
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください