EBM(江部松商事)
ひのき デンジ 角むしセイロセット
ビュッフェに最適です。
外形寸法(mm)
242×242
内形寸法(mm)
210×210
外形寸法H(mm)
160
高さ内寸(mm)
65
材質
水受:18-0ステンレス
板厚(mm)
1
EBM品番
5590800
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※電磁調理器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27851207
EN-51
¥
38,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください