EBM(江部松商事)
杉 ワッパセイロセット
蓋・すだれ・台付
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
内高(mm)
EBM品番
外径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27851268
76010
12cm
64
44
3293900
上:12
¥
3,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27851277
76011
15cm
72
47
3294000
上:15
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください