EBM(江部松商事)
樹脂製民芸風こんろ
こんろ枠は、樹脂製のため耐久性があります。
食器洗浄機にも使用できるため、衛生的にも優れています。
材質
こんろ:アルミ合金、枠:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
外形寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27851338
M11-089
460600
茶
161×161
79
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27851347
M11-096
460610
黒
161×161
79
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27851374
M11-503
460640
茶
159×159
78
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
27851383
M11-504
460650
黒
159×159
78
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
27851356
M11-501
460620
茶
161×161
74
¥
3,300
取扱い終了
代替品有
27851365
M11-502
460630
黒
161×161
74
¥
2,800
取扱い終了
27851399
M11-505
460660
茶
159×159
73
¥
3,500
取扱い終了
27851408
M11-506
460670
黒
159×159
73
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください