EBM(江部松商事)
長水 遠赤 石焼自然岩石鍋
食物の持つ深い味わいを引き出す
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
質量(kg)
5.9
内径(Φmm)
260
外径(Φmm)
320
深さ(mm)
55
板厚(mm)
30
EBM品番
3667600
内容量
1個
注意
※自然岩加工のため、サイズに若干の誤差があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852948
-
¥65,000
¥
56,980
¥62,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください