EBM(江部松商事)
木台付 ハムホルダー
幅(mm)
(ホルダー)最大:150/中心、最小:130/中心
寸法(mm)
ステンレス張り木台:425×220
全長(mm)
(ホルダー)600
高さ(mm)
190、(ホルダー)140
外形寸法(mm)
600×220
EBM品番
1458200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27854296
-
¥
117,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください