EBM(江部松商事)
三河水こんろ すみ丸
本体底部の水皿がコンロとテーブルの間を断熱します。
高さ(mm)
170
直径(Φmm)
295
付属品
中子、トップカバー、水皿、焼アミ
材質
本体外側:三河土、中子:珪藻土
色
こげ茶
外寸法(Φ×Hmm)
295×170
EBM品番
8055510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27854384
B17-4
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください