EBM(江部松商事)
ABS 箸箱 黒渕朱(楊枝入付)
24cmまでの箸が入ります。
寸法(mm)
305×102×H70
内寸(mm)
箸収納部:245×80×H50
収納数
箸:30~35膳、24cmまでの箸
EBM品番
1207710
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27860666
-
¥
3,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください