EBM(江部松商事)
ABS コンパクト箸箱
寸法(mm)
248×72×H57
内寸(mm)
箸収納部:231×55×H38
収納数
箸:15~20膳
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27860684
-
黒乾漆
1949900
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27860693
-
黒渕朱
1950000
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27860709
-
うるみ
1950100
¥
3,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27860718
-
白木
1950200
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください