曜日別特売

シリコンクリーナー

シリコンクリーナー - EBM(江部松商事)シリコンクリーナー - EBM(江部松商事)
材質ヘラ部=シリコンゴム、ハンドル=66ナイロン樹脂耐熱温度(℃)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27863834B-013モノミディ(皿)36230212098700
1,000
899
989(税込)
5日以内出荷
27863843B-014モノミニ(皿)27209182098800
820
729
802(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする