EBM(江部松商事)
幼児用スプーン温度計
温度計の付いたスプーンで、すくったものの温度が測れます。
適温になっているかを目で見て判断できます。
測定温度(℃)
-50~110
材質
ABS樹脂
色
ブルー
質量(g)
25
電源
アルカリボタン電池LR44×1個使用(テスト用電池付)
外寸(mm)
25×170×H13
EBM品番
4215200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27863999
-
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください