フリーパネルRクローム

フリーパネルRクローム - EBM(江部松商事)

ジョイントパーツ壁掛けフックが一体になりセットされています。
突起の吊り下げ部を左右上下外側に押し上げロックを解除して2ヵ所操作しますと、ボードとセルカバーがはずれます。

材質フレーム=アルミ、前板(カバー)=ペット樹脂、背板=ハードボード、コーナー=ABS樹脂厚さ(mm)20質量(kg)0.45外寸(mm)308×431フレーム幅(mm)12.5ポスター寸法(mm)297×420EBM品番7461880内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27865198A-3
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする