EBM(江部松商事)
和風サインスタンド そうきゅう
四方開閉タイプ
天然木の質感を再現した高耐候シートをラッピングしたアルミ支柱
材質
フレーム=アルミ、高耐候シートラッピング仕上、表示面=ポスターパネル・アルミフレームブラック、ベース=ボンデ鋼板
使用場所
屋内用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
表示有効寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27866519
PA-A3T
ダークウッド
面板:ポスターパネルA3タテ
288×411片面
7732700
¥
70,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
27866528
PA-A3T
ライトウッド
面板:ポスターパネルA3タテ
288×411片面
7732800
¥
70,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
27866537
PA-A3Y
ダークウッド
面板:ポスターパネルA3ヨコ
411×288片面
7732900
¥
70,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
27866546
PA-A3Y
ライトウッド
面板:ポスターパネルA3ヨコ
411×288片面
7733000
¥
70,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください