木製 ダストボックス

木製 ダストボックス - EBM(江部松商事)木製 ダストボックス - EBM(江部松商事)木製 ダストボックス - EBM(江部松商事)木製 ダストボックス - EBM(江部松商事)

シナベニアを曲げて作ったダストボックス
片手で持ち運びやすいデザインです。

材質シナベニアウレタン塗装フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27870938105640ナチュラルSΦ180×H2616588100
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
27870947105641ブラウンSΦ180×H2616588200
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
27870956102021ナチュラルLΦ230×H3906588300
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
27870965102022ブラウンLΦ230×H3906588400
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする