EBM(江部松商事)
サイドバケット
(1件のレビュー)
材質
スチール印刷
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27870974
OXL-39
ライトオーク
大
243×130×H420
5198000
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
27870983
OXL-40
ミディアムオーク
大
243×130×H420
5198100
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
27870999
OXS-39
ライトオーク
小
243×130×H300
5198300
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
27871008
OXS-40
ミディアムオーク
小
243×130×H300
5198400
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27871017
OXS-41
ダークオーク
小
243×130×H300
5198500
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください