EBM(江部松商事)
インテリアボックス 分別タイプ楕円
片側に350mL缶が5、6本入ります。
個々の容器にポリ袋がセットできます。
容量(L)
4.2×2個
色
アイボリー
形状
楕円
質量(kg)
1.5
外寸(mm)
285×195×H330
商品タイプ
本体
EBM品番
766900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27871053
EXL-51
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください