EBM(江部松商事)
三角巾 フリー
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
選択してください
エンジ
白×緑
白×黒
紺
茶
黒
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
材質
横(cm)
中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27877125
KA0060-3
エンジ
-
ポリエステル95%・綿5%
103
47
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27877134
KA0060-7
黒
-
ポリエステル95%・綿5%
103
47
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27877143
KA0010-1
紺
-
ポリエステル65%・綿35%
100
54
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27877159
KA0010-6
茶
-
ポリエステル65%・綿35%
100
54
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27877168
KA0010-7
黒
-
ポリエステル65%・綿35%
100
54
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27877177
KA0030-4
白×緑
-
ポリエステル85%・綿15%
118
46.5
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27877186
KA0030-7
白×黒
-
ポリエステル85%・綿15%
118
46.5
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27877195
KA0070-1
紺
フリー
ポリエステル65%・綿35%
103
47
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください