曜日別特売

アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ

アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ - EBM(江部松商事)アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ - EBM(江部松商事)アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ - EBM(江部松商事)
(9件のレビュー)

水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。

用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
注意
漆器・皮革類・銅・シルク製品・ニス塗りの家・塗装面にはご使用いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27893514L-5001個Lボトル
980
979
1,077(税込)
当日出荷
27893523LL-10001個詰替用
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27893539-1個(4L)-
5,400
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27893514
2023-12-07
用途: 掃除や汚れ落としに

安全に汚れ落としができるアルカリ洗浄剤です。壁紙などのヤニ落とし等にしようしています。基本的にクリーンで、どんな汚れにも一定の効果があるので、1本あると便利です。ただお値段が少しするので、もう少し安いと★5ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 27893523
2022-12-30
用途: 主として、台所廻りの洗浄清掃
その他業種

場所を限定して使用しているので、程よい容量に詰めてあり重宝しています。

対象商品 : 27893523
2022-03-08
用途: 汚れが良く落ちる
その他業種

炊飯器やレンジ回りや電子レンジの清掃や消毒に利用しています。
汚れが良く落ち、10年使用の白色のレンジ回りは汚れゼロで大満足です。

対象商品 : 27893514
2021-02-08
用途: パワーウォーターと比較で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前からプラスリードのパワーウォーターを使って車の内装のヤニ取りに使用して、価格が安いこの商品をお試しで購入。
価格に応じたものだったのでひどい汚れはパワーウォーターの勝ち、軽い汚れはこの商品で、という使い分けが良いと思いました。

4が参考にしています
対象商品 : 27893514
2021-04-28
用途: 汚れた壁紙用に買いました。
その他業種

汚れた壁紙を掃除したくて,検索してこれにしましたが,そんなに劇的には落ちませんでした。でも,他のお掃除にはとても効果を発揮し,なんでもこれで掃除してしまうので,量がすぐ減ってしまいそうです。

対象商品 : 27893523
2020-06-05
用途: 家庭での掃除
その他業種

今回で2回目の購入になります。洗剤を使用しなくても汚れをきれいに落とすことができて、とても便利です。

対象商品 : 27893539
2022-07-25
用途: 洗浄時
製造業

界面活性剤と比較して、残存が少なく、すすぎが不要なのがよい。値段がちょっと高い。別の使い方で、脂分やタンパク質を浮かすのに使用。

対象商品 : 27893514
2020-02-21
用途: リビングルーム 台所コンロ回りなど
医療・福祉・介護関連業

長年使ってたスプレーが壊れたので、今回詰め替え用(1000ミリリットル2パック)といっしょに購入しました
ペットのトイレまわりの清掃に役立ってます
あと、台所周りの油汚れにも強いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする