曜日別特売

マジカルマット レギュラー

マジカルマット レギュラー - EBM(江部松商事)マジカルマット レギュラー - EBM(江部松商事)マジカルマット レギュラー - EBM(江部松商事)マジカルマット レギュラー - EBM(江部松商事)マジカルマット レギュラー - EBM(江部松商事)マジカルマット レギュラー - EBM(江部松商事)マジカルマット レギュラー - EBM(江部松商事)マジカルマット レギュラー - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

ループ&カット加工で抜群の吸水性・吸塵性・耐久性・耐候性を実現

厚さ(mm)8材質ナイロン=ポリプロピレン(カット=ループ)、表面=塩ビバッキングパイル長(mm)6内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27895499-450×750
5,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
27895508-600×900
8,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
27895517-750×900
11,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
27895526-900×1200
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
27895535-900×1500
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
27895544-900×1800
25,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
27895553-グレー450×750
5,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
27895569-グレー600×900
8,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
27895578-グレー750×900
11,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
27895587-グレー900×1200
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
27895596-グレー900×1500
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
27895605-グレー900×1800
25,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27895578
2023-11-13
用途: 職場の玄関マット
製造業

サイズも品質も良かったです。ただ開封しずらく外側のゴム部分を切りそうになってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする