日研工業
トレー網傾斜台
錆びにくいステンレス製
用途
ウェーブトレー用傾斜台
材質
ステンレス
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28560158
1249024
40
W300用
60
215
¥
5,570
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560167
1249025
40
W450用
60
360
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560176
1249026
70
W300用
95
215
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560185
1249027
70
W450用
95
360
¥
5,570
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください