モノタロウ

らくらく家具動かせるキャリーセット

らくらく家具動かせるキャリーセット - モノタロウらくらく家具動かせるキャリーセット - モノタロウらくらく家具動かせるキャリーセット - モノタロウらくらく家具動かせるキャリーセット - モノタロウらくらく家具動かせるキャリーセット - モノタロウらくらく家具動かせるキャリーセット - モノタロウらくらく家具動かせるキャリーセット - モノタロウ
(44件のレビュー)

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。

用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300内容量1セット
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本来の目的や用途以外には使用しないでください。
※本品に割れ、欠け、摩耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
※敷居等の段差や、傾斜のある床では使用しないでください。
※改造しないでください。加工をした場合は著しく品質の低下を招きます。
※万が一、ご使用中に床や家具などが傷つきましても、保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
※小さなお子様がいる場合、お子様の近くで使用しないでください。
※一般の床材(たたみ、フローリング、カーペットなど)用ですが、傷つき易い白木の床材や柔らかい床には、台車のローラー痕が残ったり、台車が沈んで外れる恐れがありますので使用しないでください。
※持ち上げ棒の下にダンボールやあて布をしき、床にはビニールシートをしいて移動することをお勧めします。
※絨毯などは、台車の走行が困難になり易いので使用しないでください。
※家具などを移動する床面はきれいに掃除をしてください。
※動かす物と壁面に隙間がない場合は、少し家具を移動させないと使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27917269-
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 実験器具の移動
教育・研究機関

光学台,電源などの移動に用いています。少し華奢な印象もありますが,今のところうまく移動できています。

2025-09-24
用途: 横移動はできない
電気・ガス・熱供給・水道業

一方向の移動しかできませんが、問題なく使えます。
耐久力もそこそこありそうで、いいかんじです。

2024-09-25
用途: 大掃除
サービス業

本棚に本を入れたまま持ち上げて動かすことができ、本棚裏の綿埃をきれいに掃除することができました。狙い通りです。これなら大抵のものは一人で動かすことができそうです。コンパクトなのでしまう場所にも困らないし、買って大正解だと思いました。

2024-11-26
用途: リフォーム仕事の家具移動
建設業・工事業

リフォーム現場での冷蔵庫や衣服の入った思い家具等、結構な重量の移動でも安くて便利でした。

1が参考にしています
2024-10-19
用途: 大掃除
サービス業

一人でも食器棚や本棚をそのまま移動できるため、家具背面の汚れや隙間に溜まった綿埃の掃除に大活躍です。買ってよかったと思います。

対象商品 : 27917269
2024-05-18
用途: タンス移動
その他業種

とても簡単で女性一人で楽々移動できました
お安く購入できました

対象商品 : 27917269
2023-12-31
用途: 家具の移動

たまにしか使わないので、安いのが良いです。便利です。

2023-09-07
用途: 家具の移動
製造業

大きいテーブルの移動に使用。思っていたより小さいでしたが楽々移動できました。コスパ最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする