関西ペイント
NEOX中間パテ120ベース(標準型)
超低収縮タイプ、研磨性に優れ、セッティングなしで加熱硬化が可能
ヘラ伸びが良好で厚盛りも可能。
トータルバランスに優れている。
特性
研磨
適合材
鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)
可使時間(分)
5以内(20℃)
研磨可能時間(分)
20以上(20℃)、加熱硬化時:5(60℃/セッティングタイム不要)
危険等級
Ⅲ
膜厚(mm)
10以内
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
調合比
ベース:100、硬化剤:1~3
内容量
1個(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27915966
917-355
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください