クイックエポプライマーⅡ

クイックエポプライマーⅡ - 神東塗料

速乾性
乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます
優れたさび止め効果
1液タイプでありながら付着性の高い特殊変性エポキシ樹脂に無鉛さび止め顔料を配合することにより、長期のさび止め効果を実現しました。
幅広い下地適応
特殊変性エポキシ樹脂による優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能です。
幅広い上塗り適応
合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます
優れた作業性
1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能

用途集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅の鉄部、亜鉛めっき面主な用途建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等種別鉛、クロムフリー規格JPMS28塗布方法はけ・ローラー使用量0.13kgm2/回、約123m2/石油缶(はけ・ローラー塗装時)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)はけ・ローラー:5~10、エアレス:5~15特性プライマー、付着性、速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:20分、20℃:5分、(半硬化)5℃:1時間、20℃:20分危険物の性状非水溶性内容量1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27921618-
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921627-赤さび色
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921636-グレー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする