水性スペースエース

水性スペースエース - 神東塗料水性スペースエース - 神東塗料

水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。
塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。
フタル酸樹脂塗料と比較し乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。
鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。
水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。

用途居室内鋼製建具・居室内木製建具・鉄扉・手すり・一般鉄部・コンクリート・モルタル・各種ボード等内外壁など種別1液水性自己架橋形性アクリルエマルション塗料規格JIS K 5660主成分1液水性自己架橋形アクリルエマルション主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート膜厚(μm)30塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
2034件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28123358-1缶(15kg)艶有
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123367-1缶(15kg)JN-95(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123376-1缶(15kg)JN-93(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123385-1缶(15kg)JN-90(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123394-1缶(15kg)JN-87(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123403-1缶(15kg)JN-85(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123419-1缶(15kg)JN-82(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123428-1缶(15kg)JN-80(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123437-1缶(15kg)JN-77(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123446-1缶(15kg)JN-75(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123455-1缶(15kg)JN-72(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123464-1缶(15kg)JN-70(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123473-1缶(15kg)JN-67(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123489-1缶(15kg)JN-65(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123498-1缶(15kg)JN-60(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123507-1缶(15kg)J02-80H(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123516-1缶(15kg)J02-60H(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123525-1缶(15kg)J05-60F(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123534-1缶(15kg)J05-60D(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123543-1缶(15kg)J05-90A(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123559-1缶(15kg)J05-85A(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123568-1缶(15kg)J05-80A(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123577-1缶(15kg)J05-75A(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123586-1缶(15kg)J05-70A(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123595-1缶(15kg)J05-60B(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123604-1缶(15kg)J05-92B(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123613-1缶(15kg)J05-90B(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123629-1缶(15kg)J05-85B(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123638-1缶(15kg)J05-80B(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123647-1缶(15kg)J05-75B(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123656-1缶(15kg)J05-70B(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123665-1缶(15kg)J05-90D(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123674-1缶(15kg)J05-80D(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123683-1缶(15kg)J05-70D(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123699-1缶(15kg)J07-80H(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123708-1缶(15kg)J07-70F(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123717-1缶(15kg)J09-60H(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123726-1缶(15kg)J09-90D(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123735-1缶(15kg)J09-80D(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123744-1缶(15kg)J09-70D(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123753-1缶(15kg)J09-60D(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123769-1缶(15kg)J09-60B(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123778-1缶(15kg)J09-80F(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123787-1缶(15kg)J09-70H(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123796-1缶(15kg)J12-90D(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123805-1缶(15kg)J12-80F(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123814-1缶(15kg)J12-80H(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123823-1缶(15kg)J15-90A(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123839-1缶(15kg)J15-85A(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28123848-1缶(15kg)J15-80A(淡彩色)艶有
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする