アクロン#300

アクロン#300 - 神東塗料

乾燥が速く、作業性に優れ、生産コストの低減に有利です。
耐候性に優れ、長時間美しい外観性を維持します。
重金属フリー対応も可能です。(アクロン#300NC)
インターバルフリーです。自由に塗り重ね補修塗装ができます。

用途常温乾燥形1液上塗り塗料(溶剤系)主な用途一般金属製品,建築資材,工作機械,建設機械,搬送車両,重電製品,電気設備等種別アクリル樹脂系塗料主成分アクリル樹脂膜厚(μm)30~40密度1.14g/mL塗布方法エアスプレー,エアレススプレー等使用量80~110g/m2(標準膜厚時)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー:30~50特性耐候乾燥時間(指触)23℃:10分以内、(半硬化)23℃:15分以内、(完全硬化)23℃:30分以内危険物の性状非水溶性適合下塗りアルキド樹脂系,エポキシ樹脂系,アクリル樹脂系,合成樹脂系 各下塗り塗料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28371429-1缶(16kg)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371438-1缶(16kg)JN-95(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371447-1缶(16kg)JN-93(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371456-1缶(16kg)JN-90(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371465-1缶(16kg)JN-87(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371474-1缶(16kg)JN-85(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371483-1缶(16kg)JN-82(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371499-1缶(16kg)JN-80(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371508-1缶(16kg)JN-77(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371517-1缶(16kg)JN-75(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371526-1缶(16kg)JN-72(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371535-1缶(16kg)JN-70(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371544-1缶(16kg)JN-67(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371553-1缶(16kg)JN-65(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371569-1缶(16kg)JN-60(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371578-1缶(16kg)J02-80H(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371587-1缶(16kg)J02-60H(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371596-1缶(16kg)J05-60F(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371605-1缶(16kg)J05-60D(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371614-1缶(16kg)J05-90A(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371623-1缶(16kg)J05-85A(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371639-1缶(16kg)J05-80A(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371648-1缶(16kg)J05-75A(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371657-1缶(16kg)J05-70A(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371666-1缶(16kg)J05-60B(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371675-1缶(16kg)J05-92B(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371684-1缶(16kg)J05-90B(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371693-1缶(16kg)J05-85B(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371709-1缶(16kg)J05-80B(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371718-1缶(16kg)J05-75B(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371727-1缶(16kg)J05-70B(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371736-1缶(16kg)J05-90D(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371745-1缶(16kg)J05-80D(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371754-1缶(16kg)J05-70D(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371763-1缶(16kg)J07-80H(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371779-1缶(16kg)J07-70F(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371788-1缶(16kg)J07-60H(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371797-1缶(16kg)J09-60H(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371806-1缶(16kg)J09-90D(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371815-1缶(16kg)J09-80D(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371824-1缶(16kg)J09-70D(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371833-1缶(16kg)J09-60D(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371849-1缶(16kg)J09-60B(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371858-1缶(16kg)J09-80F(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371867-1缶(16kg)J09-70H(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371876-1缶(16kg)J12-90D(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371885-1缶(16kg)J12-80F(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371894-1缶(16kg)J12-80H(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371903-1缶(16kg)J15-90A(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371919-1缶(16kg)J15-85A(淡彩色)16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする