曜日別特売

エコエアダスター(ノンフロンタイプ)

エコエアダスター(ノンフロンタイプ) - Kenko(ケンコートキナー)エコエアダスター(ノンフロンタイプ) - Kenko(ケンコートキナー)エコエアダスター(ノンフロンタイプ) - Kenko(ケンコートキナー)
(2件のレビュー)

カメラ機材、パソコン、オフィス機器のホコリをエアーの力で吹き飛ばすエアダスター。
DME高圧ガス(可燃性)を使用した、ノンフロンタイプで環境にやさしいエコタイプです。
扱いやすいスリムタイプの缶を採用。着脱可能なノズルで、装着時は細かな範囲に噴射、はずした時は広範囲に噴射できます。
安心の日本製。

タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×235
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27920139KCA-D011個(350mL)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
27920148KCA-D01ST1セット(350mL×2個)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 各種掃除

モノタロウブランド品が安いので使っていて、あっという間に無くなるので別の物を探していた。ある程度強い風が欲しく、光学機器ブランドなら、、、と思ったのに威力は同等だった。これならモノタロウ印でいい。
やっぱフロンガスが最高だな。

対象商品 : 27920148
2023-01-07
用途: カメラのレンズのホコリ飛ばし
建設業・工事業

ケンコー製でカメラ用となっていたので購入しました。一般用に比べ噴出圧が少ないので確かにカメラには適していると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする