曜日別特売

テトロンブレード

テトロンブレード - 日之出化成
(1件のレビュー)

透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです。

用途工場、機械設備の給排水用。空気圧機器配管用。各種粉体、粒体輸送用。その他広範囲の用途分野に使用可能。クリア材質軟質塩化ビニル、テトロン燃糸
注意
※破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です。
※温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28535764-1巻(100m)4×9100491.5[15]
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535773-1巻(100m)6×111006111.5[15]
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535789-1巻(50m)8×13.550813.51.2[12]
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
28535798-1巻(50m)9×15509151.2[12]
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535807-1巻(50m)10×165010161.0[10]
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535816-1巻(50m)12×185012181.0[10]
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535825-1巻(40m)15×224015220.8[8]
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
28535834-1巻(30m)19×263019260.6[6]
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535843-1巻(25m)25×332525330.6[6]
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28535789
2021-09-09
用途: 農業用の液肥混入機に使用
農・林・水産業

1年間使用すると汚れて見えにくくなるため毎年更新して購入してました。ホームセンターで購入してましたが長さが少ない時、品がない時などがあり、今回まとめて購入でき良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする