ジョー・プリンス竹下
ころガール
扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。
軽量でコンパクトです。
脱着が簡単です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム
質量(g)
1325
最大積載荷重(kg)
80
仕上
緑色焼付塗装
コード
1100330200
操作方法
運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。
取付板厚(mm)
(最大)40~80
分野
設備・機械
内容量
1個
注意
※平らな床で使用して下さい。
※2個1組での販売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28538047
PF-33
¥
39,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください