曜日別特売

オイルダンパー(圧縮タイプ)

オイルダンパー(圧縮タイプ) - ジョー・プリンス竹下オイルダンパー(圧縮タイプ) - ジョー・プリンス竹下オイルダンパー(圧縮タイプ) - ジョー・プリンス竹下オイルダンパー(圧縮タイプ) - ジョー・プリンス竹下オイルダンパー(圧縮タイプ) - ジョー・プリンス竹下オイルダンパー(圧縮タイプ) - ジョー・プリンス竹下オイルダンパー(圧縮タイプ) - ジョー・プリンス竹下オイルダンパー(圧縮タイプ) - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。
作動速度をコントロールする際にご使用下さい。

用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化分野設備・機械内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28538117L-652-1-156153195398
4,1804,098
4,098
4,508(税込)
当日出荷
28538126L-652-2-12098140288
3,9603,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
28538153L-653-1-569298298698
16,35015,980
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
28538169L-653-2-406181181464
13,15012,980
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
73373365L-653-2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)406181181464
13,15012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28538169
2020-07-18
用途: 軽トレーラー傾斜ダンプ
クラフトナカムラ株式会社

強度が取付けて見ないと判断出来ず、試しに購入しました。もう少し強めが良かったかな。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする