曜日別特売

マトリックフロアブル

マトリックフロアブル - 日本化薬

昆虫の成長制御物質エクダイソン類似の作用を有するIGR系殺虫剤です。
チョウ目害虫に効果を示します。
昆虫の脱皮変態の促進および摂食阻害作用を示します。
訪花昆虫、多くの有用天敵類にもほとんど影響がありません。
総合的害虫管理(IPM)への組み込みが可能です。

種類クロマフェノジド水和剤有効成分クロマフェノジド… 5.0%、2'-tert-ブチル-5-メチル-2'-(3,5-キシロイル)クロマン-6-カルボヒドラジド、 水、界面活性剤等 … 95.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)20309適合病害虫コブノメイガ、アワノメイガ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ヨトウムシ類、ウリノメイガ、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、ハマキムシ類、ケムシ類、ヨモギエダシャク、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノホソガ毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28556387-
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする