サンクラフト
モクハウス かす揚げ
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質
網部:18-8ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂、枠・シャンク:ステンレススチール
寸法(mm)
約315×100×100
質量(g)
約76
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※食洗機NG。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28556554
BM-206
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください